3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Resina 91-AV 120 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1 kV)

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Resina 91-AV 120 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1 kV)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modelo - Resina fundida

  • Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico - no

  • Número de conductores - 5

  • Apto para - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000092582

Ref.Sonepar

1228744

EAN

8021684702716

Rango de tensión U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modelo:

Resina fundida

Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico:

no

Número de conductores:

5

Apto para:

Otros

Libre de halógenos:

no

Los 3M™ Scotchcast™ Kits de empalme de resina en Y se han diseñado para aislar y sellar empalmes en Y para conectores de derivación de compresión en cables de alimentación. Aísla y sella empalmes en Y para conectores de derivación de compresión (p. ej., toma C o toma H) clasificados para cables de hasta 5 kV. Número de conductores: 1 para 5 kV Múltiples para 1 kV

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS