3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Resina 92 NB-A3, Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1 kV - 7000092602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Rango de tensión U0/U (Um) - Otros
Modelo - Resina fundida
Autorización de sector minero - no
Apto para - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000092602
Ref.Sonepar
88229
EAN
08021684712128
Rango de tensión U0/U (Um):
Otros
Modelo:
Resina fundida
Autorización de sector minero:
no
Apto para:
Otros
Los kits para empalmes de cables de resina 3M™ Scotchcast™ cuentan con la resina con aislamiento eléctrico Scotchcast™ 40, que es un compuesto de poliuretano bicomponente de alta calidad diseñado para el aislamiento eléctrico de uso general, sellado contra la humedad y protección mecánica. La línea de kits para empalmes de cables de resina Premium 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBA resulta adecuada para aplicaciones en línea de hasta 1 kV y cubre un rango de secciones transversales de cable de 1,5 mm2 a 240 mm2. El diseño de las series 92-NBA permite una aplicación rápida y limpia gracias a la nueva boquilla patentada por 3M integrada en las bolsas de resina y la carcasa del kit. El separador de fase incluido y la carcasa del kit, completamente transparente, permiten asegurar un ajuste correcto del cable. La resina hidrofóbica de poliuretano 3M™ Scotchcast™ 40 cumple con los requisitos CENELEC HD631.1 S2 y cumple con la directiva europea 2011/65/UE (RoHS) y la directiva EU 1907/2007 / CE (REACH), garantizando el aislamiento eléctrico de grado más alto para aplicaciones profesionales.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


