3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Resina Bicomponente nº 2131, A, 74ml

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Resina de poliuretano de relleno

  • Autorización de sector minero -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000092517

Ref.Sonepar

924638

EAN

08021684624223

Material:

Resina de poliuretano de relleno

Autorización de sector minero:

La resina eléctrica 3M™ Scotchcast™ 2131 es un compuesto retardante de llama de 2 componentes útil para recubrir cubiertas de cables al empalmar o reparar cables de minas y portátiles. Esta resina líquida de poliuretano permanente tiene una formulación única que se utiliza en condiciones difíciles. La gran resistencia dieléctrica ofrece una muy buena propiedad de aislamiento eléctrico a la resina. La resina retardante de llama 3M™ Scotchcast™ 2131 tiene un grado de curado bajo para garantizar el curado a temperatura ambiente. La gran resistencia a la tracción de la resina posee una propiedad semiflexible y buenas propiedades de adhesión después del curado. Resulta ideal para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a choques térmicos y mecánicos. Tiene un alto punto de inflamabilidad, lo que evita cualquier riesgo de incendio debido a su rápida ignición. La resina retardante de llama permite aislar los empalmes de cables de hasta 1 kV y sellar la bifurcación o la cubierta al terminar cables multipolares. Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS