3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Resina nº 1402 FR Unipack B (Resina bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos)

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Resina de poliuretano de relleno

  • Autorización de sector minero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000092515

Ref.Sonepar

517187

EAN

08021684624186

Material:

Resina de poliuretano de relleno

Autorización de sector minero:

no

Resina Scotchcast™ 1402FR de 3M™ de poliuretano superior, ignífuga y libre de halógenos y resistente a los agentes químicos que cumple con los requisitos de RoHS, tamaño de bolsa B, 200 ml (305 g). Caja única. La bolsa Scotchcast™ 1402FR de 3M™ de resina de poliuretano superior, ignífuga y libre de halógenos cumple con los requisitos de RoHS, es apropiada para utilizarse como aislamiento eléctrico y protección mecánica de juntas eléctricas en aplicaciones de hasta 1 kV. Resina Scotchcast™ 1402FR de 3M™ de poliuretano hidrofóbica, ignífuga, libre de halógenos, resistente a los agentes químicos y que cumple la normativa CENELEC HD631.1 S2 y las directivas de la UE 2002/95/CE (RoHS) y 1907/2007/CE (REACH), lo que garantiza la más alta calidad de aislamiento eléctrico para aplicaciones profesionales. Aplicación rápida y limpia gracias a la nueva boca integrada en la bolsa de resina patentada por 3M™. Abridor de bolsa incluido en la caja.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS