3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Resina nº 40. Bolsa Unipack A 90 ml (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano) - 7000035345

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Resina de poliuretano de relleno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000035345

Ref.Sonepar

156136

EAN

08021684712302

Material:

Resina de poliuretano de relleno

La resina 3M™ Scotchcast™ 40 es una resina de dos componentes de poliuretano de primera calidad para uso general, curable a temperatura ambiente. Se suministra en una bolsa de plástico bicomponente con una barrera extraíble en la proporción estequiométrica correcta. La resina 3M™ Scotchcast™ 40 es adecuada para el uso como aislamiento eléctrico y protección mecánica de empalmes eléctricos para aplicaciones de hasta 1 kV. La resina hidrofóbica de poliuretano cumple con los requisitos CENELEC HD631.1 S2 y cumple con lo establecido en la directiva RoHS 2011/65/UE y el reglamento europeo 1907/2006/CE (REACH), garantizando el aislamiento eléctrico del máximo grado para aplicaciones profesionales. Aplicación rápida y limpia gracias a la nueva boquilla patentada por 3M integrada en la bolsa de resina. Abridor para bolsas incluido en la caja.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS