3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcast™ Serie de kits de junta de resina 92-NBA, taille A0, 1kV

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - Otros

  • Modelo - Resina fundida

  • Autorización de sector minero - no

  • Apto para - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000092599

Ref.Sonepar

87561

EAN

08021684712081

Rango de tensión U0/U (Um):

Otros

Modelo:

Resina fundida

Autorización de sector minero:

no

Apto para:

Otros

Los kits para empalmes de cables de resina 3M™ Scotchcast™ cuentan con la resina con aislamiento eléctrico Scotchcast™ 40, que es un compuesto de poliuretano bicomponente de alta calidad diseñado para el aislamiento eléctrico de uso general, sellado contra la humedad y protección mecánica. La línea de kits para empalmes de cables de resina Premium 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBA resulta adecuada para aplicaciones en línea de hasta 1 kV y cubre un rango de secciones transversales de cable de 1,5 mm2 a 240 mm2. El diseño de las series 92-NBA permite una aplicación rápida y limpia gracias a la nueva boquilla patentada por 3M integrada en las bolsas de resina y la carcasa del kit. El separador de fase incluido y la carcasa del kit, completamente transparente, permiten asegurar un ajuste correcto del cable. La resina hidrofóbica de poliuretano 3M™ Scotchcast™ 40 cumple con los requisitos CENELEC HD631.1 S2 y cumple con la directiva europea 2011/65/UE (RoHS) y la directiva EU 1907/2007 / CE (REACH), garantizando el aislamiento eléctrico de grado más alto para aplicaciones profesionales.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS