3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcode™ Dispensador con Rollo de 0 a 9 STD 0-9 X - 7000058253

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Longitud - 2400 mm

  • Anchura - 5.46 mm

  • Sobreimpresión - Números

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000058253

Ref.Sonepar

1041845

EAN

00054007495185

Material:

Plástico

Longitud:

2400 mm

Anchura:

5.46 mm

Sobreimpresión:

Números

El dispensador de cinta con marcador de cables STD ScotchCode™ de 3M™ es una solución de marcado cómoda y compacta. Está disponible precargada con etiquetas impresas con números o colores. Este dispensador de cinta cuenta con 10 compartimentos recargables e incluye una recarga de repuesto completa. El dispensador de cinta con marcador de cables 3M™ ScotchCode™ dispone de tapas con bisagras que permiten tirar y cortar longitudes precisas, lo que ayuda a evitar desperdicios. Este dispensador se suministra precargado con números preimpresos nítidos y fáciles de leer (0-9). Cuenta con 10 compartimentos recargables y cada dispensador incluye con una recarga de repuesto completa. Este dispensador, fabricado en plástico duradero, protege los marcadores de cables frente a la contaminación, manteniéndolos limpios y secos. Gracias a su diseño compacto, cabe cómodamente en un bolsillo o en caja de herramientas, o se puede colgar de una bolsa o un cinturón de herramientas.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS