3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Longitud - 2400 mm
Anchura - 5.46 mm
Color - Blanco
Transparente - no
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
7000058261
Ref.Sonepar
597488
EAN
00054007093763
Material:
Plástico
Longitud:
2400 mm
Anchura:
5.46 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
El rollo de recambio de cinta marcadora de cables SDR ScotchCode™ de 3M™ es un rollo de recarga para el dispensador de cinta marcadora de cables ScotchCode™ de 3M™ y está disponible en forma de números, letras o símbolos individuales. Utilice el rollo de recarga de cinta marcadora de cables 3M™ ScotchCode™ para identificar fácilmente los bloques de terminales, regletas, cables de cuadros eléctricos o tableros de distribución para su mantenimiento y reparación. Esta cinta fina y conformable está impresa con caracteres nítidos y fáciles de leer. La cinta, fabricada en poliéster, es resistente al despegado, al aceite, a los disolventes y al agua. Resulta ideal para la identificación de fases en cables de calibre grande o pequeño, mangueras y piezas de repuesto. Es compatible con los dispensadores de cinta 3M Scotchcode STD, que ofrecen un uso rápido y sencillo.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


