3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchcode™ SDR 0-9 Caja con Rollo del 0 al 9 - 7000031760

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Longitud - 2400 mm

  • Anchura - 5.46 mm

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

7000031760

Ref.Sonepar

517199

EAN

00054007093688

Material:

Plástico

Longitud:

2400 mm

Anchura:

5.46 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

El rollo de recambio de cinta marcadora de cables SDR ScotchCode™ de 3M™ es un rollo de recarga para el dispensador de cinta marcadora de cables ScotchCode™ de 3M™ y está disponible en forma de números, letras o símbolos individuales. Utilice el rollo de recarga de cinta marcadora de cables 3M™ ScotchCode™ para identificar fácilmente los bloques de terminales, regletas, cables de cuadros eléctricos o tableros de distribución para su mantenimiento y reparación. Esta cinta fina y conformable está impresa con caracteres nítidos y fáciles de leer. La cinta, fabricada en poliéster, es resistente al despegado, al aceite, a los disolventes y al agua. Resulta ideal para la identificación de fases en cables de calibre grande o pequeño, mangueras y piezas de repuesto. Es compatible con los dispensadores de cinta 3M Scotchcode STD, que ofrecen un uso rápido y sencillo.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS