3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchfil™ Masilla Aislante 38 mm x 1.5 m

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 38.1 mm

  • Material - Otros

  • Color - Negro

  • Transparente - no

  • Reflectante (fluorescente) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000006089

Ref.Sonepar

106872

EAN

00054007417507

Anchura:

38.1 mm

Material:

Otros

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

1.524 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

Auto extinguible:

no

Grosor:

3.175 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Vulcanizar:

no

Rasgable a mano:

Magnético:

no

La masilla aislante 3M™ Scotchfil™ es un aislamiento de empalmes para conductores eléctricos. Esta masilla aislante es suave y maleable, se puede moldear con los dedos. Utilice la masilla aislante 3M™ Scotchfil™ para aislar conexiones de hasta 600 V. Esta masilla aislante se puede envolver, estirar o moldear alrededor de formas irregulares para reforzar el aislamiento de forma rápida y sencilla. Es lo suficientemente blanda y maleable como para moldearla simplemente con los dedos. Está homologada por UL como aislamiento de juntas para conductores eléctricos a temperaturas de hasta 80 °C cuando se envuelve con cinta eléctrica de PVC Super 33+™ o Super 88.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS