3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ 558 Conector Multitoma - 100unds/Caja

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ 558 Conector Multitoma - 100unds/Caja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Rojo

  • Transparente - no

  • Aislamiento de material - Polipropileno

  • Rellenado de grasa contra la corrosión - no

  • Número máximo de núcleos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100166926

Ref.Sonepar

1228863

EAN

10054007148613

Aislamiento, color:

Rojo

Transparente:

no

Aislamiento de material:

Polipropileno

Rellenado de grasa contra la corrosión:

no

Número máximo de núcleos:

2

Desplazamiento libre del interruptor:

no

El conector IDC eléctrico Scotchlok™ 558 de 3M™ retardante de llama de derivación y tendido conecta el extremo de un cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² (derivación) a un cable pasante (tendido) y aísla la conexión. Este conector cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable. Obtenga una conexión eléctrica rápida, fiable y aislada con el conector eléctrico 3M™ Scotchlok™ IDC 558 retardante de llama de derivación y tendido. El conector conecta eléctricamente un extremo de cable de 0,5 mm a 1,5 mm (derivación) a un cable pasante (tendido). Se consigue una unión de "resorte activo" empujando el contacto en U hacia el interior del conector. Al presionar el contacto en U contra el conector, este agarra los conductores al mismo tiempo que desplaza el aislamiento. El contacto agarra el conductor y lo sostiene con una presión firme y resistente. Los conectores de cables 3M Scotchlok ofrecen una conexión rápida y fiable con solo encajar y apretar, sin tener que pelar ni retorcer el cable.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS