3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ 560 B Conector Multitoma, 100 unds/Caja

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ 560 B Conector Multitoma, 100 unds/Caja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Azul

  • Transparente - no

  • Aislamiento de material - Polipropileno

  • Rellenado de grasa contra la corrosión - no

  • Desplazamiento libre del interruptor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100166938

Ref.Sonepar

1228865

EAN

10054007200908

Aislamiento, color:

Azul

Transparente:

no

Aislamiento de material:

Polipropileno

Rellenado de grasa contra la corrosión:

no

Desplazamiento libre del interruptor:

no

3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 560 es un conector de doble recorrido o de derivación para empalmes paralelos o de derivación. Hace más de 45 años, 3M introdujo el primer conector de la industria por desplazamiento del aislante - el conector 3M™ Scotchlok™ UR. La última serie de conectores por desplazamiento del aislante (ICD del inglés Insulation Displacement Connector) Scotchlok™ de 3M™ mantiene todo lo bueno del conector original: el diseño, la forma, la tecnología de los elementos y el código de color. Nuestro exclusivo contacto en "U" ofrece una conexión eléctrica segura. Una articulación de "resorte activo" se consigue impulsando el contacto en "U" hacia el interior del conector. Al presionar el contacto en "U" contra el conector, este agarra los conductores al mismo tiempo que desplaza el aislamiento. El contacto agarra los conductores y los sujeta con una presión firme y resistente. Los conectores de cable 3M™ Scotchlok™ ofrecen una conexión rápida y segura con una simple acción de acoplar y comprimir, sin pelar ni retorcer.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS