3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector 316 IR (30V) Antihumedad - 30UNDS/Bolsa

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Otros

  • Transparente - no

  • Aislamiento de material - Otros

  • Rellenado de grasa contra la corrosión -

  • Número máximo de núcleos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000058271

Ref.Sonepar

327158

EAN

00054007504191

Aislamiento, color:

Otros

Transparente:

no

Aislamiento de material:

Otros

Rellenado de grasa contra la corrosión:

Número máximo de núcleos:

3

Adecuado para diámetro exterior:

3.9...3.9 mm

Desplazamiento libre del interruptor:

no

El conector IDC Scotchlok™ 316IR de 3M™ para aplicaciones de riego cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida, fiable y resistente a la humedad. Este conector admite calibres de cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² y una tensión máxima de 600 V. Conecte dos o tres extremos de cable en forma de terminal, aísle la conexión y proporcione un sello resistente a la humedad con el conector 3M™ Scotchlok™ IDC 316IR para aplicaciones de riego. Este conector se recomienda para su uso con cables de resistencia a la humedad de baja energía para aplicaciones de menos de 600 V. Admite cables de 0,5 mm² a 1,5 mm², cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable que simplemente se cierra sin tener que pelar ni retorcer el cable. Se consigue una unión de "resorte activo" empujando el contacto en U hacia el interior del conector. Al presionar el contacto en U contra el conector, este agarra los conductores al mismo tiempo que desplaza el aislamiento.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS