3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector B/G+ - 50 UDS/Caja

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Gris

  • Transparente - no

  • Aislamiento de material - Polipropileno

  • Rellenado de grasa contra la corrosión - no

  • Adecuado para diámetro exterior - 3.7...3.7 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100136914

Ref.Sonepar

775000

EAN

10054007431500

Aislamiento, color:

Gris

Transparente:

no

Aislamiento de material:

Polipropileno

Rellenado de grasa contra la corrosión:

no

Adecuado para diámetro exterior:

3.7...3.7 mm

Desplazamiento libre del interruptor:

no

3M™ El conector de cables conecta eléctricamente dos o más extremos del conductor en una aplicación de pigtail y aísla la conexión. El resorte mejorado muerde el cable rápidamente con menos esfuerzo y se adapta a una amplia gama de calibres de alambre. 3M™ El conector de alambre forma una acción de resorte que proporciona una potencia de sujeción uniforme mientras se conectan los conductores. El resorte dentro del conector tiene una construcción de acero con una capa resistente a la corrosión. Este conector con resorte ofrece suficiente espacio para acomodar una amplia gama de cables de cobre sólido o trenzado. Las aletas de la superficie del conector ofrecen un agarre firme para que el conductor se apriete con facilidad. La falda flexible protege contra el contacto con los cables sobrantes.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS