3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector DBO/B-6, 0.75 mm² - 2.5 mm², 100unds/Caja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aislamiento, color - Azul
Transparente - no
Aislamiento de material - Otros
Rellenado de grasa contra la corrosión - sí
Adecuado para diámetro exterior - 3.7...3.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000006238
Ref.Sonepar
730082
EAN
00051128590768
Aislamiento, color:
Azul
Transparente:
no
Aislamiento de material:
Otros
Rellenado de grasa contra la corrosión:
sí
Adecuado para diámetro exterior:
3.7...3.7 mm
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


