3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector DBR/Y - 6, 1.0 mm² - 4 mm², 100unds/caja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aislamiento, color - Otros
Transparente - no
Aislamiento de material - Polipropileno
Rellenado de grasa contra la corrosión - sí
Adecuado para diámetro exterior - 3.7...3.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000006235
Ref.Sonepar
99601
EAN
00051128585740
Aislamiento, color:
Otros
Transparente:
no
Aislamiento de material:
Polipropileno
Rellenado de grasa contra la corrosión:
sí
Adecuado para diámetro exterior:
3.7...3.7 mm
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


