3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector eléctrico 314, muelle, autoagarre, azul, 0.5 - 1.5 mm², 50 por bolsa, 500/caja - 7100166936

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Otros

  • Transparente - no

  • Aislamiento de material - Otros

  • Rellenado de grasa contra la corrosión - sí

  • Número máximo de núcleos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100166936

Ref.Sonepar

934318

EAN

10054007092305

Aislamiento, color:

Otros

Transparente:

no

Aislamiento de material:

Otros

Rellenado de grasa contra la corrosión:

sí

Número máximo de núcleos:

3

Adecuado para diámetro exterior:

3.9...3.9 mm

Desplazamiento libre del interruptor:

no

El conector eléctrico 3M™ Scotchlok™ 314 IDC no requiere el pelado del cable, es retardante de llama y resistente a la humedad, y cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable. Proporcione una conexión eléctrica resistente a la humedad y retardante de llama para dos o tres extremos de cable con el conector 3M™ Scotchlok™ 314. Nuestro conector cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable que simplemente se cierra sin necesidad de pelar ni retorcer el cable. Conecta cables de 0,5 mm² a 1,5 mm². Se consigue una unión de "resorte activo" empujando el contacto en U hacia el interior del conector. Al presionar el contacto en U contra el conector, este agarra los conductores al mismo tiempo que desplaza el aislamiento.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS