3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 534 - 100uds/Caja

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 534 - 100uds/Caja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Marrón

  • Transparente - no

  • Aislamiento de material - Polipropileno

  • Rellenado de grasa contra la corrosión - no

  • Número máximo de núcleos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100179355

Ref.Sonepar

1228866

EAN

10054007505119

Aislamiento, color:

Marrón

Transparente:

no

Aislamiento de material:

Polipropileno

Rellenado de grasa contra la corrosión:

no

Número máximo de núcleos:

2

Desplazamiento libre del interruptor:

no

El conector IDC Scotchlok™ 534 de 3M™ conecta el cable en una configuración de doble tendido sin necesidad de pelar el cable antes de su uso. 3M™ Scotchlok™ IDC 534 es un conector eléctrico que no requiere el pelado del cable y que puede conectar dos cables de cobre sólidos o trenzados, en el rango de 1,5 - 2,5 mm2 en una aplicación de doble tendido. El conector tiene una tensión nominal de 32 voltios como máximo y una temperatura nominal de 90 °C como máximo.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS