3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 534 S - 10 Cajas de 100 Conectores - 7100166991
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aislamiento, color - Otros
Transparente - no
Aislamiento de material - Polipropileno
Rellenado de grasa contra la corrosión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100166991
Ref.Sonepar
730080
EAN
10051128541712
Aislamiento, color:
Otros
Transparente:
no
Aislamiento de material:
Polipropileno
Rellenado de grasa contra la corrosión:
no
El conector IDC Scotchlok™ 316IR de 3M™ para aplicaciones de riego cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida, fiable y resistente a la humedad. Este conector admite calibres de cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² y una tensión máxima de 600 V. Conecte dos o tres extremos de cable en forma de terminal, aísle la conexión y proporcione un sello resistente a la humedad con el conector 3M™ Scotchlok™ IDC 316IR para aplicaciones de riego. Este conector se recomienda para su uso con cables de resistencia a la humedad de baja energía para aplicaciones de menos de 600 V. Admite cables de 0,5 mm² a 1,5 mm², cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable que simplemente se cierra sin tener que pelar ni retorcer el cable. Se consigue una unión de "resorte activo" empujando el contacto en U hacia el interior del conector. Al presionar el contacto en U contra el conector, este agarra los conductores al mismo tiempo que desplaza el aislamiento.
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


