3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 557 - 10 Cajas de 100 Conectores - 7100166937

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Rojo

  • Transparente - no

  • Aislamiento de material - Polipropileno

  • Rellenado de grasa contra la corrosión - no

  • Desplazamiento libre del interruptor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100166937

Ref.Sonepar

1228864

EAN

50076308924510

Aislamiento, color:

Rojo

Transparente:

no

Aislamiento de material:

Polipropileno

Rellenado de grasa contra la corrosión:

no

Desplazamiento libre del interruptor:

no

El conector IDC Scotchlok™ 557 de 3M™ cuenta con un elemento de conexión dual que conecta eléctricamente dos extremos de cable de 0,5 mm2 a 1,5 mm2. Este conector retardante de llama tiene un diámetro exterior de aislamiento máximo de 3,05 mm y una temperatura de funcionamiento de 105 °C. El elemento de conexión dual del conector retardante de llama 3M™ Scotchlok™ IDC 557 tiene un diámetro exterior de aislamiento máximo de 3,05 mm y una temperatura de funcionamiento de 105 °C. Este conector terminal conecta eléctricamente dos extremos de cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² y aísla la conexión mediante nuestro exclusivo contacto en "U". Es rápido y fácil de usar y cuenta con la homologación UL y CSA.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS