3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 562 - 100unds/Caja

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Amarillo

  • Transparente - no

  • Aislamiento de material - Polipropileno

  • Rellenado de grasa contra la corrosión - no

  • Número máximo de núcleos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100166940

Ref.Sonepar

1228867

EAN

10054007110320

Aislamiento, color:

Amarillo

Transparente:

no

Aislamiento de material:

Polipropileno

Rellenado de grasa contra la corrosión:

no

Número máximo de núcleos:

2

Desplazamiento libre del interruptor:

no

El conector IDC eléctrico Scotchlok™ 562 de 3M™ retardante de llama de doble tendido o derivación conecta eléctricamente un extremo de cable (derivación) de 3,0 mm² a 4,0 mm² a un cable pasante (tendido) y aísla la conexión. Nuestro conector cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable. Obtenga una conexión eléctrica rápida, fiable y aislada con el conector eléctrico 3M™ Scotchlok™ IDC 562 retardante de llama de doble tendido o derivación. Este conector conecta eléctricamente un extremo de cable (derivación) de 3,0 mm² a 4,0 mm² a un cable pasante (tendido) y aísla la conexión. Se consigue una unión de "resorte activo" empujando el contacto en U hacia el interior del conector. Al presionar el contacto en U contra el conector, este agarra los conductores al mismo tiempo que desplaza el aislamiento. El exclusivo contacto en "U" proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable. Los conectores de cables 3M Scotchlok ofrecen una conexión rápida y fiable con solo encajar y apretar, sin tener que pelar ni retorcer el cable.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS