3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 567 - 100unds/Caja

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aislamiento, color - Marrón

  • Transparente - no

  • Aislamiento de material - Polipropileno

  • Rellenado de grasa contra la corrosión - no

  • Número máximo de núcleos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100167058

Ref.Sonepar

1228868

EAN

10054007148873

Aislamiento, color:

Marrón

Transparente:

no

Aislamiento de material:

Polipropileno

Rellenado de grasa contra la corrosión:

no

Número máximo de núcleos:

2

Desplazamiento libre del interruptor:

no

El conector IDC eléctrico Scotchlok™ 567 de 3M™ conecta un extremo de cable de 0,75 mm² a 1,5 mm² (derivación) a un cable de 3 mm² a 4 mm² (tendido) y aísla la conexión. Este conector es retardante de llama, no requiere el pelado del cable y cuenta con un elemento de conexión dual. Conecte eléctricamente un extremo de cable (derivación) a un cable pasante (tendido) y aísle la conexión con el conector eléctrico 3M™ Scotchlok™. IDC 567 Este conector tiene un diámetro exterior de aislamiento máximo de 3 mm² (derivación), 4 mm² (tendido) y una temperatura de funcionamiento de 105 °C. Es retardante de llama, no requiere el pelado del cable y cuenta con un elemento de conexión dual con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica fiable. Ofrece una conexión rápida y fiable: basta con apretar la tapa, sin pelar ni retorcer el cable.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS