3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchrap™ 50 - 150mm x 30,5m - Cinta Anticorrosión

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color:

Negro

Longitud:

30.5 m

Grosor:

0.3 mm

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 152.4 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Cinta adhesiva de tela -

  • Color - Negro

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000057486

Ref.Sonepar

327153

EAN

00054007157854

Anchura:

152.4 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Cinta adhesiva de tela:

Color:

Negro

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

30.5 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

no

Auto extinguible:

no

Resistencia a la temperatura:

80...80 °C

Grosor:

0.3 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Rasgable a mano:

Magnético:

no

La cinta de protección frente a la corrosión de vinilo Scotchrap™ 50 de 3M™ tiene un adhesivo de alta pegajosidad que ofrece un sellado resistente a la corrosión y al impacto para la protección climática de sistemas de tuberías metálicas terrestres y subterráneas. La cinta de protección frente a la corrosión de vinilo Scotchrap™ 50 de 3M™ tiene adhesivos de alta pegajosidad especiales elaborados para resistir la corrosión de los sistemas de tuberías metálicas terrestres y subterráneas, accesorios y juntas de todos los sistemas de tuberías y conductos eléctricos recubiertos por laminación. Con una excelente resistencia a los rayos UV y una temperatura nominal de 80 °C, la cinta Scotchrap™ 50 ofrece una excelente resistencia a la corrosión y a todo tipo de climas. NOTA: la imprimación de tubería Scotchrap™ de 3M™ debe utilizarse con todas las cintas de protección frente a la corrosión.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS