3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Scotchrap™ 51, 51 mm x 30,5m, Cinta Anticorrosión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 50.8 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Cinta adhesiva de tela - sí
Color - Negro
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000006135
Ref.Sonepar
1228850
EAN
00054007428077
Anchura:
50.8 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Cinta adhesiva de tela:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
30.5 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Resistencia a la temperatura:
80...80 °C
Grosor:
0.5 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


