3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, antirrayaduras/antiempañante plus, lente gris, SF202AFP - 7100194737
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Marco de material - Plástico
Color de la (s) lente (s) - Gris
Espejado - no
A prueba de arañazos - no
Color del marco - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100194737
Ref.Sonepar
1219691
EAN
04054596664098
Marco de material:
Plástico
Color de la (s) lente (s):
Gris
Espejado:
no
A prueba de arañazos:
no
Color del marco:
Gris
Las 3M™ SecureFit™ serie 200 son unas gafas de seguridad ligeras que cuentan con tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™. El diseño envolvente de nuestras gafas es seguro y cómodo. Están disponibles en varios tintes de lente. Para una comodidad ligera a un precio asequible, utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 200. Nuestras gafas de seguridad pesan solo 18 g y ofrecen un ajuste cómodo. Cuentan con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, que permite que los puntos de contacto de las patillas se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza de cada persona. Las patillas anchas y flexibles sobre las orejas brindan una protección lateral sólida y están diseñadas para usarlas en combinación con orejeras de protección. El diseño envolvente brinda al usuario un amplio campo de visión y ayuda a reducir el deslizamiento debido a los movimientos de la cabeza.


