3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tapones Serie 1100 desechables, botella de recarga, sin cordón, 1100D

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Antibacteriano - no

  • Con cordón - no

  • Con frontal - no

  • Color - Naranja

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000103721

Ref.Sonepar

820421

EAN

04054596788855

Modelo:

Otros

Antibacteriano:

no

Con cordón:

no

Con frontal:

no

Color:

Naranja

Reutilizable:

no

Alta visibilidad (colores señal):

sí

Los tapones 1100 de 3M™ son tapones de espuma desechables diseñados para insertarlos en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 35 dB, probados según EN 352-2:2020. Cómoda protección auditiva con los tapones 3M™ 1100. Fáciles de comprimir y de introducir, su diseño cónico crea un sellado en el canal auditivo que reduce los ruidos. Fabricados con una espuma suave e hipoalergénica, reaccionan y se ajustan a la temperatura corporal, lo que permite un uso más cómodo y prolongado. Totalmente probados y homologados de conformidad con la norma EN 352-2:2020, pueden reducir los niveles de ruido 35 dB. El modelo es compatible para su uso con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™ y está disponible en forma de tapones con sonda. Disponibles en botellas y bolsas de recarga para usar con el dispensador de tapones 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, permiten un acceso fácil y cómodo in situ a protección auditiva con residuos reducidos.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS