Fin de vida

3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tapones Serie 1200 reutilizables, 25 dB, con cordón, 50 pares/pack, 1271 - 7100109118

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con cordón - sí

  • Con frontal - no

  • Color - Naranja

  • Reutilizable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100109118

Ref.Sonepar

327118

EAN

04054596241503

Con cordón:

sí

Con frontal:

no

Color:

Naranja

Reutilizable:

sí

Los tapones 3M™ Serie 1200 son tapones de espuma reutilizables diseñados para insertarlos en el canal auditivo y reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 25 dB. Protéjase los oídos de forma cómoda y duradera con los tapones 3M™ Serie 1200.

Estos tapones reutilizables reducen los niveles de ruido hasta 25 dB y están completamente probados y aprobados según la norma EN 352-2.

Están hechos de un elastómero termoplástico (TPE) suave y duradero. La forma de triple contorno especialmente diseñada es cónica para adaptarse a la mayoría de los tamaños de canal auditivo, y ofrece un ajuste cómodo y seguro. El diseño del agarre para los dedos simplifica la inserción y la extracción, y las hace cómodas e higiénicas.

Vienen con un estuche de almacenamiento resistente con una pinza para el cinturón, lo que ayuda a mantener los tapones juntos y limpios, evitando que se pierdan.

Los tapones 3M™ 1261 están disponibles como versiones con sonda para su uso con el sistema de validación 3M™ E-A-RFit™.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS