3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC, Rojo, 19 mm x 20 m

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Anchura:

19 mm

Longitud:

20.12 m

Grosor:

0.13 mm

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 19 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Color - Rojo

  • Transparente - no

  • Reflectante (fluorescente) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100184741

Ref.Sonepar

855440

EAN

04054596610187

Anchura:

19 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color:

Rojo

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Después de encendido:

no

Longitud:

20.12 m

Dos lados:

no

Insonorizado:

no

Auto extinguible:

no

Grosor:

0.13 mm

Adhesivo automático/amalgamamiento:

no

Apto para alta tensión:

no

Rasgable a mano:

Magnético:

no

La cinta eléctrica de vinilo 3M™ Temflex™ 155 es una cinta de 0,13 mm de grosor. Nuestra cinta de PVC aislante de uso general se puede utilizar para empalmes, reparaciones y sujeción de cables. Resulta adecuada para el uso en interiores y exteriores. Este producto se fabrica en Europa* con un proceso de fabricación nuevo e innovador 100 % sin disolventes.** (*/**No se aplica a los productos de color amarillo/verde). Use la cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 155 para empalmes, reparaciones y sujeción de cables. Esta cinta de uso general ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar. Disponible en los colores estándares del sector, también se puede usar para un aislamiento eléctrico primario (baja tensión) y para el tendido de cables. Mantiene un rendimiento elevado a temperatura ambiente de hasta 60 °C. Esta cinta es apta para uso en interiores y en exteriores

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS