3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC, Violeta, 15 mm x 10 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color:
VioletaLongitud:
10 mGrosor:
0.15 mmEspecificaciones esenciales
Anchura - 15 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Violeta
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100184729
Ref.Sonepar
1228845
EAN
04054596613690
Anchura:
15 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Violeta
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
10 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Grosor:
0.15 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


