3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Terminación QTII 92-EB, 92-EB 64-3, paquete de 3 fases

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Terminación QTII 92-EB, 92-EB 64-3, paquete de 3 fases

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para uso en interiores -

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Agarradera para el cable incluida - no

  • Diámetro del aislamiento del núcleo - 33...33 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000035266

Ref.Sonepar

1228977

EAN

8021684442957

Adecuado para uso en interiores:

Apto para uso en exteriores:

no

Agarradera para el cable incluida:

no

Diámetro del aislamiento del núcleo:

33...33 mm

kit de la serie 3M™ Terminación QT II, Contráctil en Frío, gracias al cuerpo de aislamiento de silicona contráctil en frío ofrece una solución fácil y segura para la terminación de cables de MT. Los accesorios de la serie 3M™ Terminación QT II, Contráctil en Frío se diseñan utilizando un único sistema de entrega Contráctil en Frío. Los productos se suministran con un núcleo extraíble para una instalación fácil y eficaz. El dispositivo de control de campo eléctrico preinstalado en el cuerpo aislante ayuda a evitar complicaciones durante la instalación. Las propiedades específicas del cuerpo de silicona aislante permiten terminar un amplio rango de secciones de cable. los kits de 3M™ Terminación MT están disponibles con y sin zapatas mecánicas incluidas. Los accesorios de 3M de Media Tensión Contráctil en Frío están diseñados para ofrecer una solución fácil y segura de terminación de cables de MT.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS