3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tetrafurcación Termorretráctil SKE 4F/1+2 - 7000061597
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Eje del diámetro antes de contracción - 35 mm
Eje del diámetro después de la contracción - 15 mm
Longitud total tras encoger - 100 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061597
Ref.Sonepar
290039
EAN
4046719192922
Tipo:
Contracción en frío
Eje del diámetro antes de contracción:
35 mm
Eje del diámetro después de la contracción:
15 mm
Longitud total tras encoger:
100 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción:
15 mm
Diámetro interior de dedo tras la retracción:
4 mm
Temperatura de operación:
135...135 °C
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


