3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tetrafurcación Termorretráctil SKE 4F/3+4 - 7000061598
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Eje del diámetro antes de contracción - 57 mm
Eje del diámetro después de la contracción - 23 mm
Longitud total tras encoger - 170 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061598
Ref.Sonepar
282972
EAN
4046719192946
Tipo:
Contracción en frío
Eje del diámetro antes de contracción:
57 mm
Eje del diámetro después de la contracción:
23 mm
Longitud total tras encoger:
170 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción:
30 mm
Diámetro interior de dedo tras la retracción:
6 mm
Temperatura de operación:
135...135 °C
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


