3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tetrafurcación Termorretráctil SKE 4F/5 - 7000061605
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Eje del diámetro antes de contracción - 95 mm
Eje del diámetro después de la contracción - 36 mm
Longitud total tras encoger - 220 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061605
Ref.Sonepar
46667
EAN
4046719193080
Tipo:
Contracción en frío
Eje del diámetro antes de contracción:
95 mm
Eje del diámetro después de la contracción:
36 mm
Longitud total tras encoger:
220 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción:
38 mm
Diámetro interior de dedo tras la retracción:
14 mm
Temperatura de operación:
135...135 °C


