3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Trifurcación Termorretráctil SKE 3F/1+1,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Eje del diámetro antes de contracción - 25 mm
Eje del diámetro después de la contracción - 9 mm
Longitud total tras encoger - 70 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061601
Ref.Sonepar
145945
EAN
4046719193011
Tipo:
Contracción en frío
Eje del diámetro antes de contracción:
25 mm
Eje del diámetro después de la contracción:
9 mm
Longitud total tras encoger:
70 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción:
9 mm
Diámetro interior de dedo tras la retracción:
3 mm
Temperatura de operación:
135...135 °C
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


