3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Trifurcación Termorretráctil SKE 3F/4 - BULK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Eje del diámetro antes de contracción - 55 mm
Eje del diámetro después de la contracción - 23 mm
Longitud total tras encoger - 170 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061611
Ref.Sonepar
676757
EAN
4046719176335
Tipo:
Termocontracción
Eje del diámetro antes de contracción:
55 mm
Eje del diámetro después de la contracción:
23 mm
Longitud total tras encoger:
170 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción:
30 mm
Diámetro interior de dedo tras la retracción:
8 mm
Temperatura de operación:
135...135 °C
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


