3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Trifurcación Termorretráctil SKE 3F/5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Contracción en frío
Eje del diámetro antes de contracción - 110 mm
Eje del diámetro después de la contracción - 35 mm
Longitud total tras encoger - 215 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061606
Ref.Sonepar
318187
EAN
3134375254427
Tipo:
Contracción en frío
Eje del diámetro antes de contracción:
110 mm
Eje del diámetro después de la contracción:
35 mm
Longitud total tras encoger:
215 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción:
50 mm
Diámetro interior de dedo tras la retracción:
17 mm
Temperatura de operación:
135...135 °C
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


