3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Trifurcación Termorretráctil SKE 3F/7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Eje del diámetro antes de contracción - 150 mm
Eje del diámetro después de la contracción - 56 mm
Longitud total tras encoger - 260 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000061620
Ref.Sonepar
255632
EAN
04046719200030
Tipo:
Termocontracción
Eje del diámetro antes de contracción:
150 mm
Eje del diámetro después de la contracción:
56 mm
Longitud total tras encoger:
260 mm
Diámetro interior del brazo antes de la retracción:
64 mm
Diámetro interior de dedo tras la retracción:
28 mm
Temperatura de operación:
135...135 °C
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


