3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo GTI Termorretráctil kit en caja, 1.6 - 19 mm, 150 mm - 7000037646
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 19 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 0.5 mm
Grosor de pared tras retracción - 1.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000037646
Ref.Sonepar
190503
EAN
8712403529607
Tipo:
Termocontracción
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
19 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
0.5 mm
Grosor de pared tras retracción:
1.1 mm
Longitud:
0.15 m
Color:
Multicolor
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


