3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo GTI3000 Termorretráctil transparente (24,0/8,0 mm 1 m) - 7000099226
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 24 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 8 mm
Grosor de pared tras retracción - 1.1 mm
Longitud - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000099226
Ref.Sonepar
573982
EAN
8712403567968
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
24 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
8 mm
Grosor de pared tras retracción:
1.1 mm
Longitud:
1 m
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


