3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo GTI3000 Termorretráctil transparente (39,0/13,0 mm 1 m) - 7000099240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 39 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 13 mm
Grosor de pared tras retracción - 1.1 mm
Longitud - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000099240
Ref.Sonepar
573983
EAN
8712403568125
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
39 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
13 mm
Grosor de pared tras retracción:
1.1 mm
Longitud:
1 m
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


