3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 22 - 6 - 1000 BULK - 7100054684
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 4:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 22 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 6 mm
Grosor de pared tras retracción - 3 mm
Longitud - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7100054684
Ref.Sonepar
95398
EAN
8712403587348
Nivel de retracción:
4:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
22 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
6 mm
Grosor de pared tras retracción:
3 mm
Longitud:
1 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


