3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 33 - 8 - 1000 - 7000099378
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 4:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 33 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 8 mm
Grosor de pared tras retracción - 4 mm
Longitud - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000099378
Ref.Sonepar
327233
EAN
8712403573358
Nivel de retracción:
4:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
33 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
8 mm
Grosor de pared tras retracción:
4 mm
Longitud:
1 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


