3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 43 - 12 - 1000 - 7000099379
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 43 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 12 mm
Grosor de pared tras retracción - 4.7 mm
Longitud - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000099379
Ref.Sonepar
327234
EAN
04046719486106
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
43 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
12 mm
Grosor de pared tras retracción:
4.7 mm
Longitud:
1 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


