3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 85 - 25 - 1000

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel de retracción - 3:1

  • Diámetro interno antes de encoger por calor - 85 mm

  • Diámetro interno tras encoger por calor - 25 mm

  • Grosor de pared tras retracción - 4.7 mm

  • Longitud - 1 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7000099383

Ref.Sonepar

95403

EAN

04046719486212

Nivel de retracción:

3:1

Diámetro interno antes de encoger por calor:

85 mm

Diámetro interno tras encoger por calor:

25 mm

Grosor de pared tras retracción:

4.7 mm

Longitud:

1 m

Color:

Negro

Transparente:

no

Material:

Poliolefina (PEX)

Libre de halógenos:

Con pegamento interior:

Aprobado por UL:

no

3M™ Tubo HDT-AN es un tubo grueso de revestimiento térmico de poliolefina con adhesivo de fusión en caliente. La compresión es de hasta 4:1, min. la temperatura de contracción es de 135ºC, la temperatura operativa es desde -55ºC a +130ºC. Buena resistencia química. IP 68 sellado. Libre de halógenos, cumple RoHS. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil de pared gruesa de revestimiento térmico de poliolefina con adhesivo coextrusionado de fusión en caliente. La compresión es de hasta 4:1, min. la temperatura de contracción es de 135ºC, la temperatura operativa es desde -55ºC a +130ºC. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil de pared gruesa ofrece una buena resistencia química, sellado IP 68 y libre de halógenos. La dureza y durabilidad de los tubos lo hacen muy adecuado para aplicaciones externas. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil se suministra con una capa adhesiva termofusible especialmente diseñada. El adhesivo se aplica durante la extrusión de la tubería, consiguiendo así una capa adhesiva muy suave, constante que asegura excelentes propiedades de sellado. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil es ideal para sellar empalmes en línea y terminaciones subterráneas o expuestas. 3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil está disponible en tamaños desde 12,0/3,0 mm a 130,0/36,0 mm con una pared de espesor (recuperado) de 2,5-5,5 mm en color negro. Empaquetado estándar en tubos de 1m, tubos en paquete de demostración. Certificado: Cumple RoHS.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS