3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HDTCW Termorretráctil manguito abierto 140 - 40 - 500 - 7000032375
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Diámetro interno antes de encoger por calor - 145 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 32 mm
Longitud - 0.5 m
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000032375
Ref.Sonepar
327241
EAN
04046719067145
Tipo:
Termocontracción
Diámetro interno antes de encoger por calor:
145 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
32 mm
Longitud:
0.5 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


