3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HDTCW Termorretráctil manguito abierto 80 - 25 - 500 - 7000032372
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Diámetro interno antes de encoger por calor - 100 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 23 mm
Longitud - 0.5 m
Color - Negro
Packaging
5 Unid.
Referencia del fabricante
7000032372
Ref.Sonepar
517221
EAN
04046719067244
Tipo:
Termocontracción
Diámetro interno antes de encoger por calor:
100 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
23 mm
Longitud:
0.5 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


