3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HSR Termorretráctil de 3,2/1,6 mm negro, caja dispensadora
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 3.2 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 1.6 mm
Grosor de pared tras retracción - 0.5 mm
Longitud - 11 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000099048
Ref.Sonepar
1300909
EAN
08712403064412
Nivel de retracción:
2:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
3.2 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
1.6 mm
Grosor de pared tras retracción:
0.5 mm
Longitud:
11 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


