3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo HSR3000 Termorretráctil de pared fina, transparente (24,0/8,0mm 5m) - 7000099173
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 24 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 8 mm
Grosor de pared tras retracción - 1.1 mm
Longitud - 5 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000099173
Ref.Sonepar
327231
EAN
08712403551707
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
24 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
8 mm
Grosor de pared tras retracción:
1.1 mm
Longitud:
5 m
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


