3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media 19 - 6 -1000 BULK

3m España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro interno antes de encoger por calor - 19 mm

  • Diámetro interno tras encoger por calor - 6 mm

  • Color - Otros

  • Transparente - no

  • Material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7100054680

Ref.Sonepar

266188

EAN

8712403588987

Diámetro interno antes de encoger por calor:

19 mm

Diámetro interno tras encoger por calor:

6 mm

Color:

Otros

Transparente:

no

Material:

Otros

El manguito para cable termorretráctil 3M™ MDT-A se ofrece en una gama de tubos termorretráctiles de pared media con adhesivo termofusible, diseñada para proporcionar un rendimiento fiable para conexiones, terminaciones y empalmes eléctricos de hasta 1,0 kV, así como protección mecánica y ambiental. Los tubos termorretráctiles MDT-A tienen una pared exterior reticulada de poliolefina libre de halógenos y una capa interior adhesiva aplicada en fábrica. MDT-A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared media con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión llega hasta 4,5:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. MDT-A está libre de halógenos y PBDE, ofrece una buena resistencia a los agentes químicos y cuenta con un grado de protección IP68. MDT-A es un tubo de pared media especialmente diseñado que ofrece un aislamiento resistente y flexible y que es ideal para la protección de juntas de cable y terminaciones en aplicaciones en exteriores. MDT-A se suministra con una capa adhesiva termocontraíble especialmente diseñada. El adhesivo se aplica durante la extrusión del tubo con lo que se consigue una capa adhesiva muy lisa y constante que garantiza unas excelentes propiedades de sellado. MDT-A está disponible en tamaños de entre 12,0/3,0 mm y 120,0/40,0 mm con un grosor de pared (recuperado) de 2,5 - 3,3 mm y en color negro. Embalaje estándar en piezas de 1 m a granel - paquete estándar o paquete mostrador. Certificados / homologaciones: Certificado Lloyd's Register of Shipping 95/30032 / Certificado Germanischer Lloyd 93863-86HH / IEC 60684-3-247:borrador 2008 ed. 1.0

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS