3M MERCADOS ELECTRICOS - 3M™ Tubo MDT-A Termorretráctil de pared media 70 - 26 -1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 70 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 26 mm
Grosor de pared tras retracción - 3.3 mm
Longitud - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000098913
Ref.Sonepar
921149
EAN
8499213564874
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
70 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
26 mm
Grosor de pared tras retracción:
3.3 mm
Longitud:
1 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


